FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 600MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Popis
FENNER DRIVES B-LOC B117 600MM
Keyless Screw Locking Assembly; 600MM Bore; 685MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
Katalógové číslo výrobcu
B-LOC B117 600MM
BDI #
19305590
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/B-LOC-B117-600MM/p/19305590
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163200
Váha / Kilogram
102,876
EAN
0662345124973
Vnútorný priemer - palce
23.622
Vnútorný priemer – milimetre
600
Vonkajší priemer - palce
26.969
Vonkajší priemer – milimetre
685
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
7.008
Dĺžka – milimetre
178
Materiál
Steel
Rad
B117
Skrutka so zapustenou hlavou
M24 X 100 | M20 X 150
Ostatné vlastnosti
20 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Číslo položky výrobcu
B-LOC B117 600mm x 685mm
Interné číslo výrobcu
B171600
Váha / libry
242.509
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 600MM Bore; 685MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov