https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMk5pOHhNRE0yTlRNeU1UYzNNekE0Tmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVk5mUzFORFVsZGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMxYzE5NWQ2ZDMxNjRiYjhjZWIzM2FkOWM2Y2ZmODBiMGViNTM0NjNjZmZhYmFmOTJkMWQ3OWMxMDNjYjhjMzc
TSUBAKI
TSUBAKI
PL060X090 AS-SS
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI PL060X090 AS-SS
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 19.99MM Length; 6.02MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M8 X 22 Cap Screw
Katalógové číslo výrobcu
PL060X090 AS-SS
BDI #
22382077
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/PL060X090-AS-SS/p/22382077
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163200
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0097039675569
Vnútorný priemer - palce
2.362
Vnútorný priemer – milimetre
60
Vonkajší priemer - palce
3.543
Vonkajší priemer – milimetre
90
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
0.787
Dĺžka – milimetre
19.99
Materiál
Stainless Steel
Rad
AS
Skrutka so zapustenou hlavou
M8 X 22
Ostatné vlastnosti
Power-Lock
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Váha / libry
1.4
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 19.99MM Length; 6.02MM Additional Length; Stainless Steel; AS Series; M8 X 22 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,237 Inch | 6,02 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov