https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7012-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6TXk4eE1EYzJPVFU1TXpBME1Ea3lOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekF4TWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZmNiNzVhNzE1ODRmMGY2Zjc5YWFjNWFiNjYwZDU0NGZjY2NlYjQ5OTFhMTFlOGUwYmU2OTJiMjkxYWI2NWU0
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
RFN 7012 200/260
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
Popis
RINGFEDER CORP RFN 7012 200/260
Keyless Screw Locking Assembly; 200MM Bore; 260MM Outside Diameter; 51.993MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 16.002MM Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M14 X 45 Cap Screw
Katalógové číslo výrobcu
RFN 7012 200/260
BDI #
22865146
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/RFN-7012-200-260/p/22865146
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RINGFEDER CORP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163200
Váha / Kilogram
3,923
EAN
0842058100345
Vnútorný priemer - palce
7.874
Vnútorný priemer – milimetre
200
Vonkajší priemer - palce
10.236
Vonkajší priemer – milimetre
260
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
2.047
Dĺžka – milimetre
51.993
Materiál
Steel
Rad
RFN 7012
Skrutka so zapustenou hlavou
M14 X 45
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking Keyless
URL výrobcu
https://www.ringfeder.com
Váha / libry
19
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 200MM Bore; 260MM Outside Diameter; 51.993MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 16.002MM Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M14 X 45 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,63 Inch | 16,002 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov