![RFN7012-IN 2-1/2](/medias/INDRINASYXXX-RFN7012-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMlpTODVPRE0wTkRrek5EYzJPRGswTDBsT1JGSkpUa0ZUV1ZoWVdGOVNSazQzTURFeVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhNTZiOTQ1ZGQ4OGNhMTQ1YzkxNWExNThjYzNjZjA2YmQzN2YwYmU2MGMzZmQ5NDM5NjNiMzNjMjg0ZDE5YzI)
![RFN7012-IN 2-1/2](/medias/INDRINASYXXX-RFN7012-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMlpTODVPRE0wTkRrek5EYzJPRGswTDBsT1JGSkpUa0ZUV1ZoWVdGOVNSazQzTURFeVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhNTZiOTQ1ZGQ4OGNhMTQ1YzkxNWExNThjYzNjZjA2YmQzN2YwYmU2MGMzZmQ5NDM5NjNiMzNjMjg0ZDE5YzI)
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
RFN7012-IN 2-1/2
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
Popis
RINGFEDER CORP RFN7012-IN 2-1/2
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/2" Bore; 0.147" Outside Diameter; 0.945" Length; Keyless Screw Locking Assembly; 0.374" Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M8 X 22 Cap Screw
Katalógové číslo výrobcu
RFN7012-IN 2-1/2
BDI #
21474086
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/RFN7012-IN-2-1-2/p/21474086
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RINGFEDER CORP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163200
Váha / Kilogram
1
EAN
0842058100710
Vnútorný priemer - palce
2.5
Vnútorný priemer – milimetre
63.5
Vonkajší priemer - palce
3.74
Vonkajší priemer – milimetre
94.996
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
0.945
Dĺžka – milimetre
24.003
Materiál
Steel
Rad
RFN 7012
Skrutka so zapustenou hlavou
M8 X 22
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking Keyless
URL výrobcu
https://www.ringfeder.com
Váha / libry
1.6
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/2" Bore; 0.147" Outside Diameter; 0.945" Length; Keyless Screw Locking Assembly; 0.374" Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M8 X 22 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,374 Inch | 9,5 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov