RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
RFN7013.1 32X60
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
Popis
RINGFEDER CORP RFN7013.1 32X60
Keyless Screw Locking Assembly; 32MM Bore; 60MM Outside Diameter; 30.988MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6.02MM Additional Length; Steel; RFN 7013.1 Series; M6 X 20 Cap Screw
Katalógové číslo výrobcu
RFN7013.1 32X60
BDI #
21474133
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/RFN7013-1-32X60/p/21474133
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RINGFEDER CORP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163200
Váha / Kilogram
0,41
EAN
0842058101649
Vnútorný priemer - palce
1.26
Vnútorný priemer – milimetre
32
Vonkajší priemer - palce
2.362
Vonkajší priemer – milimetre
60
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
1.22
Dĺžka – milimetre
30.988
Materiál
Steel
Rad
RFN 7013.1
Skrutka so zapustenou hlavou
M6 X 20
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking Keyless
URL výrobcu
https://www.ringfeder.com
Váha / libry
0.9
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 32MM Bore; 60MM Outside Diameter; 30.988MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6.02MM Additional Length; Steel; RFN 7013.1 Series; M6 X 20 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,237 Inch | 6,02 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov