RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
RFN7013.1 60X90
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
Popis
RINGFEDER CORP RFN7013.1 60X90
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 37.998MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8.001MM Additional Length; Steel; RFN 7013.1 Series; M8 X 25 Cap Screw
Katalógové číslo výrobcu
RFN7013.1 60X90
BDI #
21474194
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/RFN7013-1-60X90/p/21474194
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RINGFEDER CORP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,88
EAN
0842058101731
Vnútorný priemer - palce
2.362
Vnútorný priemer – milimetre
60
Vonkajší priemer - palce
3.543
Vonkajší priemer – milimetre
90
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
1.496
Dĺžka – milimetre
37.998
Materiál
Steel
Rad
RFN 7013.1
Skrutka so zapustenou hlavou
M8 X 25
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking Keyless
URL výrobcu
https://www.ringfeder.com
Váha / libry
1.9
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 37.998MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8.001MM Additional Length; Steel; RFN 7013.1 Series; M8 X 25 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,315 Inch | 8,001 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov