![RFN7110 30X41](/medias/INDRINASYXXX-RFN7110-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE5TODVPRE0wTkRrME9ESXdNemd5TDBsT1JGSkpUa0ZUV1ZoWVdGOVNSazQzTVRFd1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJmZjMxYjMxMjBjZGZiMWQ0YjZmMjQzZjc3ODQ1NDE4ZmNiNjM2MzliY2MwZDhiMmJlOWYwNGM5Yjg5YjVlYTI)
![RFN7110 30X41](/medias/INDRINASYXXX-RFN7110-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE5TODVPRE0wTkRrME9ESXdNemd5TDBsT1JGSkpUa0ZUV1ZoWVdGOVNSazQzTVRFd1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJmZjMxYjMxMjBjZGZiMWQ0YjZmMjQzZjc3ODQ1NDE4ZmNiNjM2MzliY2MwZDhiMmJlOWYwNGM5Yjg5YjVlYTI)
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
RFN7110 30X41
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
Popis
RINGFEDER CORP RFN7110 30X41
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 41MM Outside Diameter; 45.009MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 5.994MM Additional Length; Steel; RFN 7110 Series; M6 Cap Screw
Katalógové číslo výrobcu
RFN7110 30X41
BDI #
21474091
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/RFN7110-30X41/p/21474091
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RINGFEDER CORP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163200
Váha / Kilogram
0,46
EAN
0842058107429
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Vonkajší priemer - palce
1.614
Vonkajší priemer – milimetre
41
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
1.772
Dĺžka – milimetre
45.009
Materiál
Steel
Rad
RFN 7110
Skrutka so zapustenou hlavou
M6
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking Keyless
URL výrobcu
https://www.ringfeder.com
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 41MM Outside Diameter; 45.009MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 5.994MM Additional Length; Steel; RFN 7110 Series; M6 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,236 Inch | 5,994 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov