https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25181158-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WVM4eE1ESTVOelF6TkRBeE16Y3lOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPREV4TlRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxOTM1N2I1YWFiZTNlYWQ1M2E3ODgzZDQ0OWNhYTRhOTAxMmVhZDA0MTNjMzVmMWE3YWFmMzhkMTVmYzUzZjg1
MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS.
PTG csigafúró hengerelt DIN338N HSS 4.00
MAYR POWER TRANS. MAYR POWER TRANS.
Popis
MAYR POWER TRANS. PTG csigafúró hengerelt DIN338N HSS 4.00
High Speed Steel Drill; 4MM Size; 118 Degree Tip Angle
Katalógové číslo výrobcu
PTG csigafúró hengerelt DIN338N HSS 4.00
BDI #
25181158
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/N%C3%A1radie/Rezn%C3%A9-n%C3%A1stroje/PTG-csigaf%C3%BAr%C3%B3-hengerelt-DIN338N-HSS-4-00/p/25181158
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MAYR POWER TRANSMISSION PROD.
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23241606
Váha / Kilogram
0,102
Harmonizovaný tarifný kód
8207.50.20.55
Podstatné meno
Drill
Reťazec kľúčového slova
High Speed Steel
URL výrobcu
https://www.mayr.com
Detail produktu
High Speed Steel Drill
Špecifikácia produktu
4MM Size; 118 Degree Tip Angle
Dlhý popis
High Speed Steel Drill; 4MM Size; 118 Degree Tip Angle