Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

86 05 180 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-414-8605180-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFpTOHhNRFF5TURBNU1Ua3hNakl5TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZOREUwWHpnMk1EVXhPREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFlNTIxYzc5MmZjMzAzMTRjZDhjMTVjMzcwM2ZhY2E0YmQ5ZDg3YzAxMDc3Y2VmODkyMjQ2ZGM0ODk5MDVlODg
20574912 Ručné náradie 

KNIPEX KNIPEX

86 05 180

Popis

KNIPEX 86 05 180

Tongue and Groove Plier; Chrome Plated Finish; Blue, Red Handle Color; Multi-Component Grip Handle Type; 1-3/8" Maximum Jaw Opening; Chrome-Vanadium Electric Steel Material; 13 Number of Adj.; 7-1/4" Nominal Overall Length

Katalógové číslo výrobcu

86 05 180

BDI #
20574912

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
G00190
Výrobca
KNIPEX
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
27110000
Váha / Kilogram
0,005
Podstatné meno
Tongue and Groove Plier
URL výrobcu
https://www.knipex.com
Váha / libry
0.6125
Detail produktu
Tongue and Groove Plier
Špecifikácia produktu
Chrome Plated Finish; Blue, Red Handle Color; Multi-Component Grip Handle Type; 1-3/8" Maximum Jaw Opening; Chrome-Vanadium Electric Steel Material; 13 Number of Adj.; 7-1/4" Nominal Overall Length
Dlhý popis
Tongue and Groove Plier; Chrome Plated Finish; Blue, Red Handle Color; Multi-Component Grip Handle Type; 1-3/8" Maximum Jaw Opening; Chrome-Vanadium Electric Steel Material; 13 Number of Adj.; 7-1/4" Nominal Overall Length