https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-414-9K008045US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnd1lpOHhNRFF4T1Rrd09USTVOakUxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZOREUwWHpsTE1EQTRNRFExVlZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxY2JmYWU1YmUwNGZjMTQ2YjVmYjNmMWMwNGU0YmUyNzYwN2JhODcxYTIzZTEzMDk2ZDk2ZTVhM2M2Y2IwNDQ0
KNIPEX
KNIPEX
9K 00 80 45 US
KNIPEX KNIPEX
Popis
KNIPEX 9K 00 80 45 US
Tongue and Groove Plier Set; Red Handle Color; Plastic-Dipped Handle Type; Chrome Vanadium Steel Material; 1", 1-3/8", 1-3/4" Maximum Opening Size; 6", 7", 11" Nominal Overall Length; Includes 6", 7" and 10" Size Plier Wrench
Katalógové číslo výrobcu
9K 00 80 45 US
BDI #
20575810
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/N%C3%A1radie/Ru%C4%8Dn%C3%A9-n%C3%A1radie/9K-00-80-45-US/p/20575810
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
KNIPEX
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
27110000
Váha / Kilogram
0,005
Podstatné meno
Tongue and Groove Plier Set
URL výrobcu
https://www.knipex.com
Váha / libry
2.15
Detail produktu
Tongue and Groove Plier Set
Špecifikácia produktu
Red Handle Color; Plastic-Dipped Handle Type; Chrome Vanadium Steel Material; 1", 1-3/8", 1-3/4" Maximum Opening Size; 6", 7", 11" Nominal Overall Length
Dlhý popis
Tongue and Groove Plier Set; Red Handle Color; Plastic-Dipped Handle Type; Chrome Vanadium Steel Material; 1", 1-3/8", 1-3/4" Maximum Opening Size; 6", 7", 11" Nominal Overall Length; Includes 6", 7" and 10" Size Plier Wrench