https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25186938-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhoT0M4eE1ESTVOVEkyTURReE16azRNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPRFk1TXpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYmE1Y2RjMjY5NzhkZjhhZmI5NzA5MTNkYmVkYzgxNzExZGMzN2ZmZTg4ZmE5MjI3OTQzNjdjNmMxNTg5NTBm
BALLUFF AUTO SENSORS
BALLUFF AUTO SENSORS
BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M0010
BALLUFF AUTO SENSORS BALLUFF AUTO SENSORS
Popis
BALLUFF AUTO SENSORS BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M0010
Measuring Tape; 10MM Width; 1.55MM Height; 1M Length; 0.9M Measuring Range; -20 to 80 Degree C Ambient Temperature; For Magnetic Encoders
Katalógové číslo výrobcu
BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M0010
BDI #
25186938
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/N%C3%A1radie/Ru%C4%8Dn%C3%A9-n%C3%A1radie/BML-TSC-ALCZ-1ZZZ-M0010/p/25186938
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
BALLUFF AUTO SENSORS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
27111801
Váha / Kilogram
0,2
Harmonizovaný tarifný kód
3919.10.20.55
Podstatné meno
Tape
Reťazec kľúčového slova
Measuring
URL výrobcu
https://www.balluff.com
Detail produktu
Measuring Tape
Špecifikácia produktu
10MM Width; 1.55MM Height; 1M Length; 0.9M Measuring Range; -20 to 80 Degree C Ambient Temperature; For Magnetic Encoders
Dlhý popis
Measuring Tape; 10MM Width; 1.55MM Height; 1M Length; 0.9M Measuring Range; -20 to 80 Degree C Ambient Temperature; For Magnetic Encoders