https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-414-8802250-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmcyTnk4eE1EUXlNREE1TXpBNU1UZzNNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk5ERTBYemc0TURJeU5UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U4ZjM3MDdmMzA3MjNiOTlmMjE0YmIzNmQxMjBhOWM5NDlkNDhkOGEyNmQ3N2Q3OTIyNjIwMWFmMGZmNmRjZA
KNIPEX
KNIPEX
kleště sikovky 88 02 250
KNIPEX KNIPEX
Popis
KNIPEX kleště sikovky 88 02 250
Tongue and Groove Plier; Polished Finish; Red, Blue Handle Color; Dual Material Handle Type; 36MM Hex Maximum Jaw Opening; Chrome-Vanadium Electric Steel Material; 11 Number of Adj.; 11" Nominal Overall Length; Bulk Packing Type; 1-1/2" Maximum Pipe Capacity
Katalógové číslo výrobcu
kleště sikovky 88 02 250
BDI #
17021129
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/N%C3%A1radie/Ru%C4%8Dn%C3%A9-n%C3%A1radie/kle%C5%A1t%C4%9B-sikovky-88-02-250/p/17021129
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
KNIPEX
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
27110000
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Tongue and Groove Plier
URL výrobcu
https://www.knipex.com
Váha / libry
0.64
Detail produktu
Tongue and Groove Plier
Špecifikácia produktu
Polished Finish; Red, Blue Handle Color; Dual Material Handle Type; 36MM Hex Maximum Jaw Opening; Chrome-Vanadium Electric Steel Material; 11 Number of Adj.; 11" Nominal Overall Length; Bulk Packing Type; 1-1/2" Maximum Pipe Capacity
Dlhý popis
Tongue and Groove Plier; Polished Finish; Red, Blue Handle Color; Dual Material Handle Type; 36MM Hex Maximum Jaw Opening; Chrome-Vanadium Electric Steel Material; 11 Number of Adj.; 11" Nominal Overall Length; Bulk Packing Type; 1-1/2" Maximum Pipe Capacity