BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CMBWB-10U-Y-B9
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR CMBWB-10U-Y-B9
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 10Lb-ft
Katalógové číslo výrobcu
CMBWB-10U-Y-B9
BDI #
175037
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Elektrick%C3%A9-spojky-a-brzdy/CMBWB-10U-Y-B9/p/175037
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26112105
Váha / Kilogram
25,88
EAN
0781711581315
Meno produktu
Brake
Aktivácia
Electrical
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.575
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Shaft
Uchytávacia metóda
Double C-Face | Shaft
Hodnota napätia
575VAC
Smer otáčania
Bidirectional
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
Static Torque 10Lb-ft
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Holding
Ovládanie / Spiatočka
Solenoid | Spring
Rad produktu
CMBWB
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Profil uchytávacieho rámu
NEMA
Veľkosť uchytávacieho rámu
182TC | 184TC
Status vypnutý
Engagement
Frekvencia Hz
60
Fáza
Three Phase
Maximálne RPM
4000
Počet trecích diskov
1
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Splined Hub | Washdown Duty | BISSC Certified | CSA Certified
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8505.20.00.00
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Electrical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
57
Dlhý popis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 10Lb-ft
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov