TSUBAKI
TSUBAKI
BS30-30
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI BS30-30
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 217Lb-Ft Torque; Mechanical; BS Series; Cylindrical Housing; 350 Max RPM
Katalógové číslo výrobcu
BS30-30
BDI #
20888236
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Manu%C3%A1lne-spojky-a-brzdy/BS30-30/p/20888236
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111912
Váha / Kilogram
2,49
EAN
0097039597267
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Manual
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hub
Uchytávacia metóda
Shaft
Smer otáčania
Unidirectional
Druh trenia
Not Applicable
Typ pohybu
Backstopping
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
217Lb-Ft
Typ produktu
Cam
Ovládanie / Spiatočka
Mechanical
Rad produktu
BS
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Maximálne RPM
350
Aplikácia
Lower Speed Conveyor
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
5.1
Dlhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 217Lb-Ft Torque; Mechanical; BS Series; Cylindrical Housing; 350 Max RPM
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov