RINGSPANN
RINGSPANN
FRS 700 X 2
RINGSPANN RINGSPANN
Popis
RINGSPANN FRS 700 X 2
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 5525Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1150 Max RPM
Katalógové číslo výrobcu
FRS 700 X 2
BDI #
17228570
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Manu%C3%A1lne-spojky-a-brzdy/FRS-700-X-2/p/17228570
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RINGSPANN CORP.
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111905
Váha / Kilogram
19,03
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Manual
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
2
Vnútorný priemer – milimetre
50.8
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hub
Uchytávacia metóda
Shaft | Face
Smer otáčania
Clockwise
Druh trenia
Not Applicable
Typ pohybu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
5525Lb-ft
Typ produktu
Freewheel
Ovládanie / Spiatočka
Mechanical | Spring
Rad produktu
FRS
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Maximálne RPM
1150
Počet trecích diskov
0
Typy nastavení (regulácie)
Automatic
Aplikácia
Transport System | Conveyor
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Sprag
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Freewheel
Dlhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 5525Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1150 Max RPM
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov