![MGUS500GR-1D](/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-MIUS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJobE5DOHhNRFF4TURjeE16TXhOelF3Tmk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDAxSlZWTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjZmNzA2ZWUyYTRlMTJlNjAzZjkxNDg5MDA1MDNjZGQ3NzdiYmNhYThmMDJjYTNmZTU5OWI4ZWQ1N2ExN2Y0ZA)
![MGUS500GR-1D](/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-MIUS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJobE5DOHhNRFF4TURjeE16TXhOelF3Tmk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDAxSlZWTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjZmNzA2ZWUyYTRlMTJlNjAzZjkxNDg5MDA1MDNjZGQ3NzdiYmNhYThmMDJjYTNmZTU5OWI4ZWQ1N2ExN2Y0ZA)
TSUBAKI
TSUBAKI
MGUS500GR-1D
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI MGUS500GR-1D
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 1195Lb-Ft Torque; Mechanical; MGUS Series; Cylindrical Housing; 2400 Max RPM
Katalógové číslo výrobcu
MGUS500GR-1D
BDI #
22382427
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Manu%C3%A1lne-spojky-a-brzdy/MGUS500GR-1D/p/22382427
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111908
Váha / Kilogram
4,98
EAN
0097039714084
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Manual
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hub
Uchytávacia metóda
Shaft
Smer otáčania
Unidirectional
Druh trenia
Not Applicable
Typ pohybu
Overrunning
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
1195Lb-Ft
Typ produktu
Cam
Ovládanie / Spiatočka
Mechanical
Rad produktu
MGUS
Štýl hlavice
Cylindrical
Maximálne RPM
2400
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Prelubricated With Grease
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
11
Dlhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 1195Lb-Ft Torque; Mechanical; MGUS Series; Cylindrical Housing; 2400 Max RPM
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov