NEXEN
NEXEN
802872
NEXEN NEXEN
Popis
NEXEN 802872
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 100Lb-in
Katalógové číslo výrobcu
802872
BDI #
456765
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Pneumatick%C3%A9-spojky-a-brzdy/802872/p/456765
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111911
Váha / Kilogram
2,039
EAN
0662284249522
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Shaft
Priemer pilota - palce
0
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 100Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Starting | Inching | Jogging | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Obchodný názov
AIR CHAMP
Rad produktu
B-275
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Hnacie zariadenie
Sheave Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Maximálne RPM
3600
Tlak
80psi
Tepelná kapacita
0.13HP
Aplikácia
Soft Start | Overload Protection
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Standard Coefficient Clutch Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Pneumatic
Váha / libry
4.5
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 100Lb-in
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov