456817
Pneumatikus tengelykapcsolók és fékek
NEXEN
NEXEN
804501
NEXEN NEXEN
Leírás
NEXEN 804501
Clutch, Pneumatic; Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 222In-Lbs; Friction Disc; Starting; Air | Spring; AIR CHAMP; LW; Cylindrical Thru; Pilot Mount 1/8" Port; 1800RPM Max Speed; 80PSI Pressure; 0.4HP Thermal Capacity
Anyagszám
804501
BDI anyagszám
456817
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Pneumatikus-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/804501/p/456817
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111911
Súly / Kilogramm
5,961
EAN
0662284155762
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Pneumatic
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hollow Bore
Rögzítési mód
Shaft
Nyomaték
Maximum Static Torque 222In-Lbs
Terméktípus
Friction Disc
Mozgástípus
Starting
Aktiválás/visszaállás
Air | Spring
Kereskedelmi név
AIR CHAMP
Terméksorozat
LW
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
Thru
A meghajtás elrendezése
Pilot Mount
Maximális RPM
1800
Nyomás
80PSI
Hőkapacitás
0.4HP
Alkalmazás
Soft Start | Overload Protection
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Low Coefficient | Black Oxide Finish | Open Design
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Pneumatic
A gyártó URL-je
https://www.nexengroup.com
Súly / LBS
13.1
Hosszú leírás
Clutch, Pneumatic; Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 222In-Lbs; Friction Disc; Starting; Air | Spring; AIR CHAMP; LW; Cylindrical Thru; Pilot Mount 1/8" Port; 1800RPM Max Speed; 80PSI Pressure; 0.4HP Thermal Capacity
Belső átmérő
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Nyílásméret
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés