NEXEN
NEXEN
818862
NEXEN NEXEN
Popis
NEXEN 818862
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Maximum Static Torque 240Lb-in
Katalógové číslo výrobcu
818862
BDI #
456923
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Pneumatick%C3%A9-spojky-a-brzdy/818862/p/456923
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26112101
Váha / Kilogram
5,391
EAN
0662284157797
Meno produktu
Brake
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Tapered | Bushed
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Uses JA Bushing
Priemer pilota - palce
0
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 240Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Stopping | Holding
Ovládanie / Spiatočka
Spring | Air
Obchodný názov
AIR CHAMP
Rad produktu
TSE
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Maximálne RPM
1800
Tlak
80psi
Tepelná kapacita
0.52HP
Aplikácia
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
Váha / libry
11.9
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Maximum Static Torque 240Lb-in
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov