456958
Pneumatyczne sprzęgła i hamulce
NEXEN
NEXEN
822495
NEXEN NEXEN
Opis
NEXEN 822495
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SK Bushing Mount; Maximum Static Torque 1300Lb-in
Nr. katalogowy
822495
Nr kat. BDI
456958
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/822495/p/456958
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,066
UNSPSC
26112101
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0662284200998
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Tapered | Bushed
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Uses SK Bushing
Moment Obrotowy
Maximum Static Torque 1300Lb-in
Typ Produktu
Friction Facing
Rodzaj Ruchu
Stopping | Holding
Ruch/Powrót
Spring | Air
Nazwa Handlowa
AIR CHAMP
Seria Produktu
TSE
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Obroty Maksymalne RPM
1800
Ciśnienie
80psi
Pojemność Cieplna
2.23HP
Zastosowanie
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Air/Pneumatic
Waga / LBS
31
Długi Opis
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SK Bushing Mount; Maximum Static Torque 1300Lb-in
Rozmiar Portu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Pilotowa
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież