NEXEN
NEXEN
827811
NEXEN NEXEN
Popis
NEXEN 827811
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 13MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Maximum Static Torque
Katalógové číslo výrobcu
827811
BDI #
455157
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Pneumatick%C3%A9-spojky-a-brzdy/827811/p/455157
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
4,077
EAN
0662284159067
Meno produktu
Brake
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Straight | Reborable
Vnútorný priemer - palce
0.512
Vnútorný priemer – milimetre
13
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Rough Stock Bore
Priemer pilota - palce
0
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 55Nm
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Stopping | Holding | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Obchodný názov
AIR CHAMP
Rad produktu
S
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Hnacie zariadenie
Flange Mount
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Maximálne RPM
1800
Tlak
6bar
Tepelná kapacita
380W
Aplikácia
Cyclic Stop Operation
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
Váha / libry
9
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 13MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Maximum Static Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov