NEXEN
NEXEN
828000
NEXEN NEXEN
Popis
NEXEN 828000
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 1600Lb-i
Katalógové číslo výrobcu
828000
BDI #
455194
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Pneumatick%C3%A9-spojky-a-brzdy/828000/p/455194
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26112101
Váha / Kilogram
12,503
EAN
0662284159135
Meno produktu
Brake
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.938
Vnútorný priemer – milimetre
49.225
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Shaft
Priemer pilota - palce
0
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 1600Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Stopping | Holding | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Obchodný názov
AIR CHAMP
Rad produktu
S
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Hnacie zariadenie
Flange Mount
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Maximálne RPM
1800
Tlak
80psi
Tepelná kapacita
2.23HP
Aplikácia
Cyclic Stop Operation
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Podstatné meno
Braking System
Číslo položky výrobcu
828000
Váha / libry
27.6
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 1600Lb-i
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov