455205
Pneumatyczne sprzęgła i hamulce
NEXEN
NEXEN
828023
NEXEN NEXEN
Opis
NEXEN 828023
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 50MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 105.8Nm
Nr. katalogowy
828023
Nr kat. BDI
455205
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/828023/p/455205
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,684
UNSPSC
26112101
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0662284259866
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Static Torque 105.8Nm
Typ Produktu
Friction Disc | Tension Control
Ruch/Powrót
Air | Spring
Nazwa Handlowa
AIR CHAMP
Seria Produktu
S
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Flange Mount
Obroty Maksymalne RPM
1800
Ciśnienie
0.2 to 6bar
Pojemność Cieplna
2.5KW
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Air Cooled | Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Performance
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Nazwa
Braking System
Numer Materiałowy producenta
828023
Waga / LBS
28
Długi Opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 50MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 105.8Nm
Rozmiar Portu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Pilotowa
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież