NEXEN
NEXEN
828190
NEXEN NEXEN
Popis
NEXEN 828190
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 50MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 252Nm
Katalógové číslo výrobcu
828190
BDI #
457328
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Pneumatick%C3%A9-spojky-a-brzdy/828190/p/457328
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
25,368
EAN
0662284177634
Meno produktu
Brake
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Shaft
Priemer pilota - palce
0
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 252Nm
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Stopping | Holding | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Obchodný názov
AIR CHAMP
Rad produktu
S
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Hnacie zariadenie
Flange Mount
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Maximálne RPM
1800
Tlak
6bar
Tepelná kapacita
2230W
Aplikácia
Cyclic Stop Operation
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
Váha / libry
56
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 50MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 252Nm
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov