NEXEN
NEXEN
913089
NEXEN NEXEN
Popis
NEXEN 913089
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4-1/8" Pilot Diameter; Static
Katalógové číslo výrobcu
913089
BDI #
455094
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Pneumatick%C3%A9-spojky-a-brzdy/913089/p/455094
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
11,778
EAN
0662284255479
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Uchytávacia metóda
Shaft
Priemer pilota - palce
4.124
Priemer pilota – milimetre
104.75
Profil zubu
Static Torque 1230 to 4900Lb-in
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Obchodný názov
AIR CHAMP
Rad produktu
5HP-E
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Hnacie zariadenie
Pilot Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Maximálne RPM
1200
Tlak
80psi
Aplikácia
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Enclosed Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Číslo položky výrobcu
913089
Váha / libry
26
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4-1/8" Pilot Diameter; Static
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov