NEXEN
NEXEN
964070
NEXEN NEXEN
Popis
NEXEN 964070
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Maximum Static Torque 302000Lb-in
Katalógové číslo výrobcu
964070
BDI #
457431
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojky-a-brzdy/Pneumatick%C3%A9-spojky-a-brzdy/964070/p/457431
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
422,22
EAN
0662284169677
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Pneumatic
Profil otvoru
Straight | Reborable
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Not Applicable
Uchytávacia metóda
Minimum Plain Bore
Priemer pilota - palce
0
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 302000Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Inching | Jogging | Starting
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Obchodný názov
AIR CHAMP
Rad produktu
QFE
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
End
Hnacie zariadenie
Flange Mount
Veľkosť portu - palce
0.75
Veľkosť portu – milimetre
19.05
Maximálne RPM
800
Tlak
80psi
Tepelná kapacita
14.7HP
Aplikácia
Controlled Acceleration
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Coefficient Clutch Facing | Multiple Disc | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface | Heavy Duty
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Číslo položky výrobcu
964070
Váha / libry
787
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Maximum Static Torque 302000Lb-in
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov