Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

19300241291 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-22108124-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY5MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNU5TODVPREkxTmpBMk16TTJOVFF5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNakV3T0RFeU5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODliNzZlMGY1YmRlMjJlZDM4N2NkNDAyNWE4YTAwMjdmNGM4YzAyYTRiYTVjZjExN2E0ZTNlMWY5ZWI5OGNl
22108124 Spojovací materiál 

HARTING TECH GROUP HARTING TECH GROUP

19300241291

Popis

HARTING TECH GROUP 19300241291

Swinging Enclosure; 24 B Size; Surface Mounted Housing; Low Form Fitting; Single Hinged; Polycarbonate; Stainless Steel; Side Inlet; 2X M25

Katalógové číslo výrobcu

19300241291

BDI #
22108124

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
F00234
Výrobca
HARTING TECHNOLOGY GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,1
Podstatné meno
Enclosure
Reťazec kľúčového slova
Swinging
Váha / libry
0.66932
Detail produktu
Swinging Enclosure
Špecifikácia produktu
Swinging Enclosure; 24 B Size; Surface Mounted Housing; Low Form Fitting; Single Hinged; Polycarbonate; Stainless Steel; Side Inlet; 2X M25
Dlhý popis
Swinging Enclosure; 24 B Size; Surface Mounted Housing; Low Form Fitting; Single Hinged; Polycarbonate; Stainless Steel; Side Inlet; 2X M25