https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15036336-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnNVpDODVPRFEyTkRJeU9UWXlNakEyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEF6TmpNek5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmE2OTRjOGNkMmIzM2ZmODZjYzYxOTNiZDRlNGQ3NTY3ZTM5MzY2NDVlNzhmOTUzOWYwNjc4NzZjOTJjNWRk
15036336
ELEMENTY ZŁĄCZNE
KNIPEX
KNIPEX
Kliešte segerove vonkajsie 4611A1
KNIPEX KNIPEX
Opis
KNIPEX Kliešte segerove vonkajsie 4611A1
Circlip Plier; 10MM To 25MM; 140MM Len; Polished Plastic Coated
Nr. katalogowy
Kliešte segerove vonkajsie 4611A1
Nr kat. BDI
15036336
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/ELEMENTY-Z%C5%81%C4%84CZNE/Klie%C5%A1te-segerove-vonkajsie-4611A1/p/15036336
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
G00190
Nazwa
Plier
Łańcuch Słów
Circlip
URL Producenta
https://www.knipex.com
Szczegóły Produktu
Circlip Plier
Specyfikacja Produktu
Circlip Plier; 10MM To 25MM; 140MM Len; Polished Plastic Coated
Długi Opis
Circlip Plier; 10MM To 25MM; 140MM Len; Polished Plastic Coated