Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

SB 47 (BR 047) Sprengring https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15048873-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJobE55ODVPREkxTXpVNE9UTTRNVFF5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEwT0RnM00xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTk0NDRlMTQ4ZmIwNTM1YzVjMTNmOWE0YzU5N2FmMGI3ZmY5ZjliMGEwZjNhYzZhMjA5NTAxZTMxYjYwMTRm
15048873 Spojovací materiál 

INA INA

SB 47 (BR 047) Sprengring

Popis

SB 47 (BR 047) Sprengring

Retaining Ring; Housing Snap Ring; 47MM Dia

Katalógové číslo výrobcu

SB 47 (BR 047) Sprengring

BDI #
15048873

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 6

Značka
INA
Trieda produktu – BDI
F00234
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163202
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Ring
Reťazec kľúčového slova
Retaining
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Váha / libry
0.00725
Detail produktu
Retaining Ring
Špecifikácia produktu
Retaining Ring; Housing Snap Ring; 47MM Dia
Dlhý popis
Retaining Ring; Housing Snap Ring; 47MM Dia