https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24986998-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd4TUM4eE1EQTNOalV6TWpBeE5URXpOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRFk1T1RoZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjNjBiN2M0MWMzOWE1YTQ5YmI2NjEzODExMTlkMDI4ZDQ4ZTNhNTE3ZDY0MDA5ZDk2YjMyNzQ5NTI3ODE3YjNi
NORDSON
NORDSON
1039707
NORDSON NORDSON
Popis
NORDSON 1039707
Socket Head Screw; 1/2"-13 Thread Size; 4-1/2" Length; Fully Threaded
Katalógové číslo výrobcu
1039707
BDI #
25083531
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojovac%C3%AD-materi%C3%A1l/Skrutky-a-matice/1039707/p/25083531
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NORDSON
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31161518
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
7318.15.00.00
Podstatné meno
Screw
Reťazec kľúčového slova
Socket Head
URL výrobcu
https://www.nordson.com
Detail produktu
Socket Head Screw
Špecifikácia produktu
1/2"-13 Thread Size; 4-1/2" Length; Fully Threaded
Dlhý popis
Socket Head Screw; 1/2"-13 Thread Size; 4-1/2" Length; Fully Threaded