Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

https://www.bdiexpress.com/sk/sk/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-sk.jpg 270747
568672 Skrutky a matice 

LINCOLN INDUSTRIAL LINCOLN INDUSTRIAL

270747

Popis

LINCOLN INDUSTRIAL 270747

Cap Screw; 10-32 X 1.25" Thread Length; For Lubrication System

Katalógové číslo výrobcu

270747

BDI #
568672

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
F02234
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Screw
Reťazec kľúčového slova
Cap
URL výrobcu
Detail produktu
Cap Screw
Špecifikácia produktu
10-32 X 1.25" Thread Length
Dlhý popis
Cap Screw; 10-32 X 1.25" Thread Length; For Lubrication System