https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTXXXXXX-27355559-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhrTlM4eE1EUTNNakEwTVRFNE5UTXhNQzlKVGtSVlUxUllXRmhZV0ZoZk1qY3pOVFUxTlRsZlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OThjZWNlMzVkNzBiMDExYTc1M2JkNjBjNzljMjliZjFiMzYzNzgxZTc4N2ViOGQ4NzJiMjM3NzgxMzllZTljYg
TSUBAKI
TSUBAKI
40EB
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 40EB
End Fitting Bolt; 15MM Diameter; 61MM Length; For RS Roller Chain
Katalógové číslo výrobcu
40EB
BDI #
27355559
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojovac%C3%AD-materi%C3%A1l/Skrutky-a-matice/40EB/p/27355559
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31161600
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
7318.15.20.46
Podstatné meno
Bolt
Detail produktu
End Fitting Bolt
Špecifikácia produktu
15MM Diameter; 61MM Length
Dlhý popis
End Fitting Bolt; 15MM Diameter; 61MM Length; For RS Roller Chain