https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25188701-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJobU55OHhNREk1TnpFNU16YzFPRGMxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RnM01ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTIyYWZhNDFkNjk1OTc2NmE1YThjODY2N2VhY2Q1YTczNTZmMDBhOTM2NDNjZTE0MDExYWJhZjI3YjExM2UzMQ
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
61-12721
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS 61-12721
Balanced Nut; M13 X 0.75 Female Thread; 16.7MM Outside Diameter; 14MM Length; 15MM Slot Width
Katalógové číslo výrobcu
61-12721
BDI #
25188701
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojovac%C3%AD-materi%C3%A1l/Skrutky-a-matice/61-12721/p/25188701
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
2,475
Harmonizovaný tarifný kód
7318.16.00.30
Podstatné meno
Nut
Reťazec kľúčového slova
Balanced
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Detail produktu
Balanced Nut
Špecifikácia produktu
M13 X 0.75 Female Thread; 16.7MM Outside Diameter; 14MM Length; 15MM Slot Width
Dlhý popis
Balanced Nut; M13 X 0.75 Female Thread; 16.7MM Outside Diameter; 14MM Length; 15MM Slot Width