https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25189103-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJneVlpOHhNREk1TkRnMU9ESTFNak14T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RreE1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDUyYmVkOWVjY2UzYTQzMjM2NDVmYTJkNjU3M2RiYjRiYzE1NTdkNmQ5NDQwMWY4NjQ5NmEyYjY5ZmI4ZTM3NA
ELESA+GANTER
ELESA+GANTER
GN 505.4-10-M8-60-1.6
ELESA+GANTER ELESA+GANTER
Popis
ELESA+GANTER GN 505.4-10-M8-60-1.6
T-Slot Bolt; M8 Thread Size; 66.5MM Length; 19MM Length X 10MM Width Head; Zinc Plated Steel; Blue Passivated
Katalógové číslo výrobcu
GN 505.4-10-M8-60-1.6
BDI #
25189103
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojovac%C3%AD-materi%C3%A1l/Skrutky-a-matice/GN-505-4-10-M8-60-1-6/p/25189103
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
ELESA+GANTER WWW.ELESA-GANTER.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31161638
Váha / Kilogram
0,1
Harmonizovaný tarifný kód
7318.15.20.46
Podstatné meno
Bolt
Reťazec kľúčového slova
T-Slot
URL výrobcu
https://www.elesa.com
Detail produktu
T-Slot Bolt
Špecifikácia produktu
M8 Thread Size; 66.5MM Length; 19MM Length X 10MM Width Head; Zinc Plated Steel; Blue Passivated
Dlhý popis
T-Slot Bolt; M8 Thread Size; 66.5MM Length; 19MM Length X 10MM Width Head; Zinc Plated Steel; Blue Passivated