https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27568817-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNE1TOHhNRFV3TnpBeU56STFNVEl6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMxTmpnNE1UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTI1YTA2YzJlMGEwODNkMGI3YWZlZDBlZGM4MDdlYzdkN2FlNzNmMDhmNmQxYWJkYzIxMGM3YmEyNmMxMTE1NA
ELESA+GANTER
ELESA+GANTER
GN913.5-M8-12-KU
ELESA+GANTER ELESA+GANTER
Popis
ELESA+GANTER GN913.5-M8-12-KU
Grub Screw; 8MM Diameter; 12MM Length; Stainless Steel
Katalógové číslo výrobcu
GN913.5-M8-12-KU
BDI #
27568817
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Spojovac%C3%AD-materi%C3%A1l/Skrutky-a-matice/GN913-5-M8-12-KU/p/27568817
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
ELESA+GANTER WWW.ELESA-GANTER.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
7318.15.20.95
Podstatné meno
Screw
Reťazec kľúčového slova
Grub
URL výrobcu
https://www.elesa.com
Váha / libry
44.09245
Detail produktu
Grub Screw
Špecifikácia produktu
8MM Diameter; 12MM Length; Stainless Steel
Dlhý popis
Grub Screw; 8MM Diameter; 12MM Length; Stainless Steel