NILOS
NILOS
16101 JV
NILOS NILOS
Popis
NILOS 16101 JV
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 30MM Outer Diameter; 15MM Inner Diameter; 1.8MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Deep Groove Ball Bearings
Katalógové číslo výrobcu
16101 JV
BDI #
1243422
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/16101-JV/p/1243422
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,42
EAN
7316578057968
Podstatné meno
Ring
Reťazec kľúčového slova
Seal Bearing
URL výrobcu
https://www.nilos-ring.com
Detail produktu
Bearing Seal Ring
Špecifikácia produktu
Metal Seal; 30MM Outer Diameter; 15MM Inner Diameter; 1.8MM Width; 0.3MM Thickness
Dlhý popis
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 30MM Outer Diameter; 15MM Inner Diameter; 1.8MM Width; 0.3MM Thickness; For Single Row Deep Groove Ball Bearings