Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

20232 JV https://www.bdiexpress.com/medias/INDNILRINGXX-JV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMk5pOHhNRFV3TnpBeU9UZ3pPVGt3TWk5SlRrUk9TVXhTU1U1SFdGaGZTbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDczNjA0NGY1OThlNWE1OTQyNzkyODAzMjFhM2E3ZWZlNTcxZTVjYTRlNmI2OWFjYWM1NzE5ZWFjZDI5ZTRiNmU
1245636 Tesniace zariadenia 

NILOS NILOS

20232 JV

Popis

NILOS 20232 JV

Bearing Seal Ring; Metal Seal; 290MM Outer Diameter; 184MM Inner Diameter; 5MM Width; 0.5MM Thickness; For Single Row Spherical Roller Bearings

Katalógové číslo výrobcu

20232 JV

BDI #
1245636

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
S02234
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Ring
Reťazec kľúčového slova
Seal Bearing
URL výrobcu
https://www.nilos-ring.com
Detail produktu
Bearing Seal Ring
Špecifikácia produktu
Metal Seal; 290MM Outer Diameter; 184MM Inner Diameter; 5MM Width; 0.5MM Thickness
Dlhý popis
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 290MM Outer Diameter; 184MM Inner Diameter; 5MM Width; 0.5MM Thickness; For Single Row Spherical Roller Bearings