Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

32214 AV https://www.bdiexpress.com/medias/INDNILRINGXX-AV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJneU15OHhNRFV3TnpRNU56WXpOVGczTUM5SlRrUk9TVXhTU1U1SFdGaGZRVlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAzNTc4ZTk1ZWExMzc3NmMyNmJmMzRkYTBiZTQ5OTRiOWJlMDMzNzI0MTkwMTIwM2UwMjVkOWY4YjI5OTc0NGM
1250481 Tesniace zariadenia 

NILOS NILOS

32214 AV

Popis

NILOS 32214 AV

Bearing Seal Ring; Metal Seal; 121MM Outer Diameter; 70MM Inner Diameter; 0.5MM Width; 6.6MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings

Katalógové číslo výrobcu

32214 AV

BDI #
1250481

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
S02234
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,041
EAN
7316578007710
Podstatné meno
Ring
Reťazec kľúčového slova
Seal Bearing
URL výrobcu
https://www.nilos-ring.com
Detail produktu
Bearing Seal Ring
Špecifikácia produktu
Metal Seal; 121MM Outer Diameter; 70MM Inner Diameter; 0.5MM Width; 6.6MM Thickness
Dlhý popis
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 121MM Outer Diameter; 70MM Inner Diameter; 0.5MM Width; 6.6MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings