Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

https://www.bdiexpress.com/sk/sk/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-sk.jpg 62 x 90 x 13 NBR
15048720 Tesniace zariadenia 

GUFERO GUFERO

62 x 90 x 13 NBR

Popis

62 x 90 x 13 NBR

Shaft Seal; 62MM ID X 90MM OD X 13MM WD; NBR

Katalógové číslo výrobcu

62x90x13 NBR

BDI #
15048720

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 1

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
S02250
Výrobca
GUFERO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411700
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Detail produktu
Shaft Seal
Špecifikácia produktu
Shaft Seal; 62MM ID X 90MM OD X 13MM WD; NBR
Dlhý popis
Shaft Seal; 62MM ID X 90MM OD X 13MM WD; NBR