https://www.bdiexpress.com/medias/INDGUFSEALXX-SHAFT-SEAL-WA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMlppODVPRFUxT1RFM01ETXhORFUwTDBsT1JFZFZSbE5GUVV4WVdGOVRTRUZHVkY5VFJVRk1YMWRCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTM1YzhkMjZhOTU3MGYxOGFiNGQxYWQ4YTgzOGYzYjA0MjE1ZDQzMTU3YjQ0NjA5NDFmM2IxZDY0NzRjNmJl
GUFERO
GUFERO
80 x 110 x 13 G
GUFERO GUFERO
Popis
80 x 110 x 13 G
Shaft Seal; 80MM ID X 110MM OD X 13MM WD
Katalógové číslo výrobcu
80x110x13 G
BDI #
15046667
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/80-x-110-x-13-G/p/15046667
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GUFERO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411700
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Detail produktu
Shaft Seal
Špecifikácia produktu
Shaft Seal; 80MM ID X 110MM OD X 13MM WD
Dlhý popis
Shaft Seal; 80MM ID X 110MM OD X 13MM WD