GUFERO
GUFERO
B2FUD 15x42x10
GUFERO GUFERO
Popis
B2FUD 15x42x10
Shaft Seal; 15MM ID X 42MM OD X 10MM WD; B2FUD
Katalógové číslo výrobcu
B2FUD 15x42x10
BDI #
15048928
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/B2FUD-15x42x10/p/15048928
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GUFERO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411700
Váha / Kilogram
0,5
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Detail produktu
Shaft Seal
Špecifikácia produktu
Shaft Seal; 15MM ID X 42MM OD X 10MM WD; B2FUD
Dlhý popis
Shaft Seal; 15MM ID X 42MM OD X 10MM WD; B2FUD