https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15045689-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVlpODVPREkxTkRVMU1qYzJNRFl5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEwTlRZNE9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZjRjOTEyOTM3MTUwM2Y2OGMzNTY3YmVhMTVlNGUzZTZjNGM1YmY3NzE3MzBiM2UwZWNlNDkxYWJlY2Y0NzFh
PARKER
PARKER
E46353N3578
PARKER PARKER
Popis
E46353N3578
Seal; 53MM ID X 63MM OD X 7MM HT; Nitrile Butadiene
Katalógové číslo výrobcu
E46353N3578
BDI #
15045689
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/E46353N3578/p/15045689
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
PARKER
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411700
Váha / Kilogram
1
Podstatné meno
Seal
Detail produktu
Seal
Špecifikácia produktu
Seal; 53MM ID X 63MM OD X 7MM HT; Nitrile Butadiene
Dlhý popis
Seal; 53MM ID X 63MM OD X 7MM HT; Nitrile Butadiene