SKF
SKF
1.5X2.125X0.313 CRWA1 V / 14887
SKF SKF
Popis
SKF 1.5X2.125X0.313 CRWA1 V / 14887
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
14887 / 1.5X2.125X0.313 CRWA1 V
BDI #
1242532
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/1-5X2-125X0-313-CRWA1-V-14887/p/1242532
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,022
EAN
0085311014908
Priemer hriadeľu - palce
1.5
Priemer hriadeľu – milimetre
38.1
Diera v telese - palce
2.125
Diera v telese – milimetre
53.975
Nominálna šírka – palce
0.313
Nominálna šírka – milimetre
7.95
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_CRWA1
Okrajový materiál
Viton
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.313
Aktuálna šírka – milimetre
7.95
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
CRWA1
Ostatné vlastnosti
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Váha / libry
0.086
Dlhý popis
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov