SKF
SKF
1.732X3.15X0.354 HMSA92 P / 17191
SKF SKF
Popis
SKF 1.732X3.15X0.354 HMSA92 P / 17191
Lip Seal; 1.732" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
17191 / 1.732X3.15X0.354 HMSA92 P
BDI #
1244060
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/1-732X3-15X0-354-HMSA92-P-17191/p/1244060
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,101
EAN
0085311156264
Priemer hriadeľu - palce
1.732
Priemer hriadeľu – milimetre
43.993
Diera v telese - palce
3.15
Diera v telese – milimetre
80.01
Nominálna šírka – palce
0.354
Nominálna šírka – milimetre
8.992
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMSA92
Okrajový materiál
Polyacrylate
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.354
Aktuálna šírka – milimetre
8.992
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
3
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
HMSA92
Ostatné vlastnosti
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Váha / libry
0.155
Dlhý popis
Lip Seal; 1.732" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov