SKF
SKF
1.732X3.622X0.748 HMSA7SP R / 17193
SKF SKF
Popis
SKF 1.732X3.622X0.748 HMSA7SP R / 17193
Lip Seal; 1.732" Shaft Dia; 3.622" Housing Bore; 0.748" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.748" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
17193 / 1.732X3.622X0.748 HMSA7SP R
BDI #
1244064
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/1-732X3-622X0-748-HMSA7SP-R-17193/p/1244064
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,096
EAN
0085311156424
Priemer hriadeľu - palce
1.732
Priemer hriadeľu – milimetre
43.993
Diera v telese - palce
3.622
Diera v telese – milimetre
91.999
Nominálna šírka – palce
0.748
Nominálna šírka – milimetre
18.999
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMSA7SP
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.748
Aktuálna šírka – milimetre
18.999
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
HMSA7SP
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
17193
Váha / libry
0.211
Dlhý popis
Lip Seal; 1.732" Shaft Dia; 3.622" Housing Bore; 0.748" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.748" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov