![10X28X7-R2LS32-S](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-R2LS32-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNVlpOHhNREUwTkRNNE9UVTVOVEUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOVNNa3hUTXpKZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2U3ZDJmOTUxZjg2MWQ2YWIyYmZhNWQ5Y2EzYTExN2YwZjk4OWM5YTdhM2ZmNzUzZDQ4ZjYyYmZkMmRmOWExMA)
![10X28X7-R2LS32-S](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-R2LS32-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNVlpOHhNREUwTkRNNE9UVTVOVEUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOVNNa3hUTXpKZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2U3ZDJmOTUxZjg2MWQ2YWIyYmZhNWQ5Y2EzYTExN2YwZjk4OWM5YTdhM2ZmNzUzZDQ4ZjYyYmZkMmRmOWExMA)
TIMKEN
TIMKEN
10X28X7-R2LS32-S
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 10X28X7-R2LS32-S
Oil Seal; 10MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
10X28X7-R2LS32-S
BDI #
21942244
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/10X28X7-R2LS32-S/p/21942244
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0013992140944
Priemer hriadeľu - palce
0.394
Priemer hriadeľu – milimetre
10
Diera v telese - palce
1.102
Diera v telese – milimetre
28
Nominálna šírka – palce
0.276
Nominálna šírka – milimetre
7
Kód všeobecného vzhľadu
TIM_R2LS32
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.276
Aktuálna šírka – milimetre
7
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
R2LS32
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Oil Seal; 10MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov