https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa055OHhNRFF4T0RZek9UYzJOVFV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk5JTWw4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4OTliNDQ0YzJjNDI2MDgwZTE5NTljZTkzOTBjOWMxZGQ4YjUxYzYwYjkzMDZjNjliMDk0ZjVmZTk3ODVhYzA
SKF
SKF
12X13.5X0.787 HDSH2 RT / 1200928
SKF SKF
Popis
SKF 12X13.5X0.787 HDSH2 RT / 1200928
12" Shaft Dia; 13-1/2" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
1200928 / 12X13.5X0.787 HDSH2 RT
BDI #
22779973
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/12X13-5X0-787-HDSH2-RT-1200928/p/22779973
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
1,26
EAN
0085311498258
Priemer hriadeľu - palce
12
Priemer hriadeľu – milimetre
304.8
Diera v telese - palce
13.5
Diera v telese – milimetre
342.9
Nominálna šírka – palce
0.787
Nominálna šírka – milimetre
19.99
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HDSH2
Okrajový materiál
Nitrile | PTFE
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.787
Aktuálna šírka – milimetre
19.99
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
HDSH2
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
1200928
Váha / libry
2.782
Dlhý popis
12" Shaft Dia; 13-1/2" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov