https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTWk4eE1ERTFNRFk1TWpFMU9UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6ZGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBlOTFlYWQxMTllNTkwZmI4MGJjNTRmZTUyYmQ4OWNjYzhlNjhkZDBmZGNiYjA1NmJlMDNjZGU2NzI5ODZmOTI
SKF
SKF
1524-1658-40 HDS7 H
SKF SKF
Popis
SKF 1524-1658-40 HDS7 H
Oil Seal; 1524MM Shaft Dia; 1658MM Housing Bore; 40MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 40MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
1524-1658-40 HDS7 H
BDI #
22782261
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/1524-1658-40-HDS7-H/p/22782261
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
1,17
EAN
7316577497642
Priemer hriadeľu - palce
60
Priemer hriadeľu – milimetre
1524
Diera v telese - palce
65.276
Diera v telese – milimetre
1658
Nominálna šírka – palce
1.575
Nominálna šírka – milimetre
40
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HDS7
Okrajový materiál
Hydrogenated Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
1.575
Aktuálna šírka – milimetre
40
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
HDS7
Ostatné vlastnosti
Large | Heavy Duty
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
Dlhý popis
Oil Seal; 1524MM Shaft Dia; 1658MM Housing Bore; 40MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 40MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov