![1632-1816-50 HDSH7 RT](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH7-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJobU1DODVPVGs1TkRNMU1qQXlOVGt3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMGczWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWE0YjE2ZGE1NGMxODQyYTgwZjVmZDQwMzA5ZjJmZDJkZjJmMDE4ZWZjYTc3MWMyZWQzOWU3YWQ2YWU0ODhiMw)
![1632-1816-50 HDSH7 RT](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH7-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJobU1DODVPVGs1TkRNMU1qQXlOVGt3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMGczWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWE0YjE2ZGE1NGMxODQyYTgwZjVmZDQwMzA5ZjJmZDJkZjJmMDE4ZWZjYTc3MWMyZWQzOWU3YWQ2YWU0ODhiMw)
SKF
SKF
1632-1816-50 HDSH7 RT
SKF SKF
Popis
SKF 1632-1816-50 HDSH7 RT
419.1MM Shaft Dia; 463.55MM Housing Bore; 19.99MM Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 19.99MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
1632-1816-50 HDSH7 RT
BDI #
22782040
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/1632-1816-50-HDSH7-RT/p/22782040
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
1,74
EAN
7316576712791
Priemer hriadeľu - palce
16.5
Priemer hriadeľu – milimetre
419.1
Diera v telese - palce
18.25
Diera v telese – milimetre
463.55
Nominálna šírka – palce
0.787
Nominálna šírka – milimetre
19.99
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HDSH7
Okrajový materiál
Nitrile | PTFE
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.787
Aktuálna šírka – milimetre
19.99
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
HDSH7
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
1632-1816-50 HDSH7 RT
Váha / libry
3.836
Dlhý popis
419.1MM Shaft Dia; 463.55MM Housing Bore; 19.99MM Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 19.99MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov