SKF
SKF
17.75X19.75X0.813 HS8 R / 1775518
SKF SKF
Popis
SKF 17.75X19.75X0.813 HS8 R / 1775518
17-3/4" Shaft Dia; 19-3/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
1775518 / 17.75X19.75X0.813 HS8 R
BDI #
1244372
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/17-75X19-75X0-813-HS8-R-1775518/p/1244372
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
1,76
EAN
0085311383462
Priemer hriadeľu - palce
17.75
Priemer hriadeľu – milimetre
450.85
Diera v telese - palce
19.75
Diera v telese – milimetre
501.65
Nominálna šírka – palce
0.813
Nominálna šírka – milimetre
20.65
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HS8
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Split
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.813
Aktuálna šírka – milimetre
20.65
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
HS8
Ostatné vlastnosti
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Váha / libry
3.906
Dlhý popis
17-3/4" Shaft Dia; 19-3/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov